| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000493691 Herst.-Nr.: 5175-8 EAN/GTIN: 5708950517580 |
| |
|
| | |
| mit Plakatrahmen für eine einfache und flexible Präsentation · für Hoch- und Querformate einsetzbar · Farbe silberWeitere technische Eigenschaften:· passend für: für Hoch- und Querformate· Ausführung: mit Klapprahmen Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Breite: | 252 mm | Farbe: | silber | Höhe: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, klapprahmen a4, klapprahmen, twinco prospekthalter, Informationssystem |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,50* | € 51,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 38,71* | € 51,33* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,20* | € 54,60* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,65* | € 54,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 41,63* | € 55,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|