Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000487610 Herst.-Nr.: 9319400140050 EAN/GTIN: 4004764010196 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 140x15x15 MM | Gewicht: | 15 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 3300 | Hauptmerkmal: | schwarz | Ausführung: | Strichbreite 1-5 mm Keilspitze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,42* | € 1,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,44* | € 1,48* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,48* | € 1,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,48* | € 1,53* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,463* | € 3,296* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|