|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000487256 Herst.-Nr.: 9319400140160 EAN/GTIN: 4030198135808 |
| |
|
|  |  |
 | Handstretchgerät Stand.blau Weitere Informationen:  |  | Maße (L x B x H): | 525x270x165 MM | Gewicht: | 2,1 kg | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Standard | Hauptmerkmal: | blau | Artikellangtext: | einfache und günstige Variante · robuste Stahlrohrausführung · ergonomisch konstruiert · für ermüdungsfreies Arbeiten · integrierte Folienbremse, geeignet für Stretchfolie 450 mm und 500 mm breit · für Kern-Ø 50 mm Stretchfolie gehört nicht zum Lieferumfang | Adresse:: | F. W. Burmann GmbH & Co. KG, , Am Landhagen 50, Oelde, 59302, Tel.02522/92070 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |