| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000469725 Herst.-Nr.: 9331100060030 EAN/GTIN: 5033848010011 |
| |
|
| | |
| Falthandtuch 6669 1-lagig weiß L318xB200ca.mm f.9000 469 674 SCOTT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 570x400x205 MM | Ursprungsland: | FR | Norm / Typ: | 6669 | Hauptmerkmal: | 1-lagig weiß | Ausführung: | L318xB200ca.mm | Artikellangtext: | effiziente, große Falthandhandtücher für zuverlässiges tägliches Abtrocknen der Hände · bieten zuverlässige Qualität mit ausgezeichneter Saugfähigkeit, sodass Sie weniger verbrauchen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Airflex Material · passend für: 9000 469 674 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 53,89* | € 65,64* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,56* | € 69,25* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 57,34* | € 71,96* | | | | Lager 8760 | | | | | | pro Paket | € 7,99* | ab € 63,39* | € 76,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3.600 Stück (ab € 0,01761* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|