| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000469005 Herst.-Nr.: 9331100160190 EAN/GTIN: 4029068090019 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 780x390x195 MM | Gewicht: | 97 G | Ursprungsland: | SL | Norm / Typ: | Racon Comfort | Hauptmerkmal: | 2-lagig | Artikellangtext: | aus hochwertigem Recycling-Tissue · angenehm weich · mit Flächenprägung · wirtschaftlich in der Anwendung 9000 469 005 VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt 9000 469 006 VE = 56 Rollen (7x8) à 250 Blatt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 64 Rollen à 250 Blatt · Farbe: natur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 20,09024* | € 27,09056* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 22,0704* | € 30,50048* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 5,49* | ab € 23,04* | € 30,93* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 23,13* | € 31,07* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,99* | ab € 26,71* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 64 Stück (ab € 0,36141* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|