| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001525953 Herst.-Nr.: 090019-01 EAN/GTIN: 4029068090019 |
| |
|
| | |
| Toilettenpapier racon® 2-lagig RACON aus hochwertigem Recycling-Tissue · angenehm weich · mit Flächenprägung · wirtschaftlich in der Anwendung9000 469 005 VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt Weitere Informationen: | | eClassID: | 40030106 | HerstellerNr: | 090019-01 | Werksnummer: | 9000469005 | Länge netto mm: | 95,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 6,250000 | Ursprungsland: | SL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2-lagig | Produktart: | Toilettenpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,09024* | € 27,09056* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,0704* | € 30,50048* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 23,04* | € 30,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 23,13* | € 31,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 26,71* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 64 Stück (ab € 0,31391* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|