| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000466418 Herst.-Nr.: 9333530160060 EAN/GTIN: 4054773016733 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 290x175x35 MM | Gewicht: | 0,68 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | B700xL1100mm | Ausführung: | 120 l 60 µm blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,76* | € 2,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,78* | € 2,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,78* | € 2,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,78* | € 2,88* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,58* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|