Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel B700xL1100mm 120l 60 µm blau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000466418
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     11026001
EAN/GTIN:
     4054773016733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
blau · SB - Beutel
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Stärke:
60 µm
Ausführung:
SB-Beutel à 10 St.
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall-säcke blau 120l, Aballbeutel, Müllbeutel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
897
30
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,63*
5 Tage
897
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,74*
1 Tag
897
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,74*
3 Tage
628
1
€ 5,59*
ab € 1,78*
€ 2,74*
Lager 1690
672
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,86*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,86*
€ 3,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2,85*
€ 3,39
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 2,83*
€ 3,37
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 2,82*
€ 3,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2,80*
€ 3,33
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 2,78*
€ 3,31
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 2,77*
€ 3,30
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 2,75*
€ 3,27
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 2,74*
€ 3,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,42*
€ 2,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,40*
€ 2,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,33*
€ 2,77
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,27*
€ 2,70
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,78*
€ 2,12
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.