| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000466116 Herst.-Nr.: 9333540200035 EAN/GTIN: 4020747539379 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 560x480x930 MM | Gewicht: | 8,5 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | 120 l HDPE grün | Ausführung: | fahrbar, nach EN 840 | Artikellangtext: | HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 37,92* | € 51,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,74* | € 74,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 68,19* | € 91,25* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,78* | € 93,14* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 79,43* | € 105,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|