Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 120l HDPE grün fahrbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllgroßbehälter 120l HDPE grün fahrbar,
Müllgroßbehälter 120l HDPE grün fahrbar,
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974732
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1053937
EAN/GTIN:
     4020747539379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
grün
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, sulo abfalltonne 120l, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne 120l, Abfallbehälter, Mülltonnen, Mülltrennung, Abfallsammler, Mülleimer, 9000466116
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 52,95*
ab € 37,92*
€ 51,90*
Lager 4757
38
1
€ 4,95*
ab € 49,74*
€ 74,25*
2 Tage
43
1
€ 5,50*
ab € 68,19*
€ 91,25*
2 Tage
43
2
Frei Haus
ab € 39,78*
€ 93,14*
5 Tage
38
1
€ 8,90*
ab € 76,595*
€ 102,215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2001769
ab € 8,01*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 31,13*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0643
ab € 52,36*
Zubehör
SULO
1602868
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.