Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA signalgelb Polyurethan/Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000443410
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9338100240050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1600x530x1180 MM
Gewicht:
62 kg
Ursprungsland:
IT
Hauptmerkmal:
Gabel-L. 1150 mm Trgf. 2500 kg Stahl
Ausführung:
signalgelb, RAL 1003 Polyurethan/Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,49*
€ 562,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,29*
€ 558,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,33*
€ 534,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,70*
€ 517,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,96*
€ 478,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.