| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616497 Herst.-Nr.: 3201019031-40 EAN/GTIN: 4030477007116 |
| |
|
| | |
| Pressluft-/Wasserschlauch ARIAFORM®/DIN ID 19,0mm AD 31,0mm L.40 Schwarz TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Norm / Typ: | ARIAFORM® / DIN | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 19,0 mm Außen-Ø 31,0 mm | Ausführung: | Länge 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,565* | € 3,265* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Meter | € 6,80* | ab € 2,58* | € 3,78* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,555* | € 4,445* | | | | Lager 8760 | | | | 40 | | pro Meter | € 7,99* | ab € 3,67975* | € 4,61975* | | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,74* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter | Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 184,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|