Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluft-/Wasserschlauch ARIAFORM®/DIN ID 19,0mm AD 31,0mm L.40 Schwarz TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616497
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3201019031-40
EAN/GTIN:
     4030477007116
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Pressluft-/Wasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,610kg · Aufdruck: Ariaform® PN 10/16 DIN 20018 - Jahr - PB 54 bar · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
31,0 mm
Wandstärke:
6,0 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Biegeradius:
150 mm
Farbe:
Schwarz
Länge:
40
Platzdruck:
54 bar
Temperaturbereich:
-30 , +50 °C
Innenseele:
Thermoplastisches Elastomer
Einlagen:
Polyestereinlagen
Aussendecke:
Thermoplastisches Elastomer
Marke:
TEGUMA
Norm:
DIN 20018, EN ISO 1307:2008
Innen-Ø:
19,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,32575*
€ 2,99575*
1 Tag
80
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 2,58*
€ 3,79*
2 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,535*
€ 4,505*
15 Tage
unbekannt
40
pro Meter
€ 7,99*
ab € 3,69975*
€ 4,68975*
Lager 4BULW
17472
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,75*
€ 4,72*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,75* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 188,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.