| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616394 Herst.-Nr.: 4041008012-50 EAN/GTIN: 4030477016545 |
| |
|
| | |
| Wasserschlauch POLYFORM L.50m ID 8,0mm AD 12,0mm TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Norm / Typ: | POLYFORM | Hauptmerkmal: | Länge 50 m | Ausführung: | Innen-Ø 8,0 mm Außen-Ø 12,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,81* | € 1,07* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,82* | € 1,08* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,838* | € 1,098* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 0,838* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|