| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976861395 Herst.-Nr.: 4041008012-50 EAN/GTIN: 4030477016545 |
| |
|
| | |
| TEGUMA 4041008012-50 Wasserschlauch POLYFORM L.50m ID 8,0mm AD 12,0mm TEGUMA Lebensmittelbeständiger Wasserschlauch bedingt chemikalienbeständig. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,080kg · Aufdruck: Polyform - Reg. EU 10/2011 - Abmessung · F Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110190 | HerstellerNr: | 4041008012-50 | Werksnummer: | 8003616394 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wasserschlauch | Ausfuehrung: | Innen-Ø 8,0 mm Außen-Ø 12,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 40,11* | € 53,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,77* | € 54,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 42,22* | € 56,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Kartonagen (ab € 0,8154* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|