Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- und Druckschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8003616175
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3457075000-40
EAN/GTIN:
     4030477177154
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Saugschl. MILKCORD®/SP/BUTYL ID 76,0mm AD 91,0mm L.40m Blau Wandst.7,5mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Norm / Typ:
MILKCORD®/SP/BUTYL
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 76,0 mm Außen-Ø 91,0 mm
Ausführung:
Länge 40 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.286,92*
€ 3.457,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.337,49*
€ 3.618,93*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.875,94*
€ 4.056,72*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.457,22*
€ 4.114,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.430,60*
€ 4.082,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.329,87*
€ 3.962,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.286,92*
€ 3.911,43
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 82,173* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.