Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3457075000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 76,0mm AD 91,0m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TEGUMA 3457075000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 76,0mm AD 91,0m
TEGUMA 3457075000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 76,0mm AD 91,0m
TEGUMA 3457075000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 76,0mm AD 91,0m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861180
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3457075000-40
EAN/GTIN:
     4030477177154
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
TEGUMA 3457075000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 76,0mm AD 91,0mm L.40m Blau Wandst.7,5mm TEGUMA Gewellter Lebensmittel Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 10bar · Aufdruck: Milkcord®/SP/Butyl Milkho
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3457075000-40
Werksnummer:
8003616175
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Länge 40 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.282,31*
€ 3.511,90*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.312,33*
€ 3.572,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.572,31*
€ 4.251,0489
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.476,61*
€ 4.137,1659
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.354,16*
€ 3.991,4504
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.320,92*
€ 3.951,8948
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 3.312,33*
€ 3.941,6727
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 82,80825* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.