Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC/NBR-Saug- und Druckschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 4465063000-50 PVC/NBR-Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 63-65 mm Außen-Ø 7
NORRES 4465063000-50 PVC/NBR-Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 63-65 mm Außen-Ø 7
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869198
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4465063000-50
EAN/GTIN:
     4030477139169
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
PVC/NBR-Saug- u.Druckschlauch ID 63-65mm AD 74,00mm L.50m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 63-65 mm
Ausführung:
Außen-Ø 74,00 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1150
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 15,88*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 15,90*
Lager 8760
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,658*
€ 16,508*
1 Tag
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 16,51*
1 Tag
805
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 16,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 16,508*
€ 19,64452
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,658*
€ 17,44302
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 825,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.