Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 4465063000-50 PVC/NBR-Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 63-65 mm Außen-Ø 7


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 4465063000-50 PVC/NBR-Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 63-65 mm Außen-Ø 7
NORRES 4465063000-50 PVC/NBR-Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 63-65 mm Außen-Ø 7
Artikel-Nr.:
     1955B-39976814502
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4465063000-50
EAN/GTIN:
     4030477139169
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Saugschl. NORPLAST PVC 389 NAFTOIL/BUNA ID 63,0mm Grau AD 74,0mm 5,5mm L.50m PVC/NBR Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 189mm · Aufdruck: NORPLAST PVC 389 Naftoil / Buna - Innendurchmesser mm · Bemerkung: Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur /Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage · Betriebsdruck bei 20°C: 4,5bar · Farbe Innenseele: Grau · Farbe Spirale: Anthrazit · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Leicht gewellt · Norm: EN ISO 1307:2008
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
4465063000-50
Werksnummer:
8002869198
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PVC/NBR-Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 74,00 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
486
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 16,04*
Lager 1955
850
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 16,20*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,558*
€ 16,528*
1 Tag
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 16,53*
1 Tag
595
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 16,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 16,20*
€ 19,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,12*
€ 19,18
pro Meter
ab 250 Meter
€ 16,03*
€ 19,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,21*
€ 16,91
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.