Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgewindemutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002498275
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10169576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
thk kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
Kugelgewindemutter BLK1616 -3.6ZZ ID 16mm AD 53mm B.38mm THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,05x0,06x0,07 M
Gewicht:
0,21 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BLK1616 -3.6ZZ
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 16 mm
Ausführung:
Außen-Ø 53 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
4
Frei Haus
ab € 477,32*
€ 553,26*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 479,07*
€ 553,26*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 480,74*
€ 555,62*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,26*
€ 658,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,09*
€ 639,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,59*
€ 606,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,32*
€ 568,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.