Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492663
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10199973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager R065801230 KBC-12 -NR 12mm AD 19mm B.28mm BOSCH REXROTH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,04x0,03x0,03 M
Gewicht:
0,02 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R065801230 KBC-12 -NR
Hauptmerkmal:
12 mm Außen-Ø 19 mm
Ausführung:
Breite 28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.