| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002492654 Herst.-Nr.: 10195697 EAN/GTIN: 7333314344366 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager LBCT16 D 16mm AD 26mm B.36mm EWELLIX Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,04x0,05x0,04 M | Gewicht: | 0,03 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | LBCT16 D | Hauptmerkmal: | 16 mm Außen-Ø 26 mm | Ausführung: | Breite 36 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 36,72* | € 45,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 36,59* | € 48,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 50,51* | € 66,03* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 54,46* | € 71,02* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,81* | € 72,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|