Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492640
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10191838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager LME20 UU-OP 20mm AD 32mm B.45mm THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,05x0,03x0,03 M
Gewicht:
0,09 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LME20 UU-OP
Hauptmerkmal:
20 mm Außen-Ø 32 mm
Ausführung:
Breite 45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.