Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492597
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10174834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager R065050800 KBMT-8 -DD 8mm AD 16mm B.46mm BOSCH REXROTH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,05x0,02x0,02 M
Gewicht:
0,04 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R065050800 KBMT-8 -DD
Hauptmerkmal:
8 mm Außen-Ø 16 mm
Ausführung:
Breite 46 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.