Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linear-Kugellager
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492583
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10171928
EAN/GTIN:
     7316576866326
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager LBCR40 D-LS/HV6 40mm AD 62mm B.80mm EWELLIX
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,07x0,09x0,07 M
Gewicht:
0,23 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LBCR40 D-LS/HV6
Hauptmerkmal:
40 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.