Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492562
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10171901
EAN/GTIN:
     7316576866012
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager LBCR12 D/HV6 12mm AD 22mm B.32mm EWELLIX
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,04x0,05x0,04 M
Gewicht:
0,03 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LBCR12 D/HV6
Hauptmerkmal:
12 mm Außen-Ø 22 mm
Ausführung:
Breite 32 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 31,65*
€ 42,59*
3 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 37,13*
€ 52,11*
4 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 43,06*
€ 56,76*
3 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 57,58*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 46,39*
€ 60,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.