Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492483
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10130854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager R067104000 KBA-O-40 40mm AD 62mm B.80mm BOSCH REXROTH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,09x0,07x0,07 M
Gewicht:
0,33 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R067104000 KBA-O-40
Hauptmerkmal:
40 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite 80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 85,16*
€ 108,03*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 85,16*
€ 108,03*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 108,49*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.