Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492468
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10130781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager R061205010 KBM-E-50 -DD 50mm AD 75mm B.100mm BOSCH REXROTH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,1x0,1x0,14 M
Gewicht:
1,14 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R061205010 KBM-E-50 -DD
Hauptmerkmal:
50 mm Außen-Ø 75 mm
Ausführung:
Breite 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.