Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DGIR80 UK2RS - Stahl/Bronze-PTFE DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000874630
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10167843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,32x0,18x0,06 MM
Gewicht:
12 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGIR80 UK2RS
Hauptmerkmal:
-
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 80 mm · Außen: 180 mm · Breite: 55 mm · Gewicht: 12 kg · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · Wartung: wartungsfreie Ausführung · Gewindeart: Innengewinde · Gewinderichtung: Rechtsgewinde · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 345,69*
€ 396,14*
Lager 8760
3
Frei Haus
ab € 344,13*
€ 396,14*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 347,75*
€ 397,88*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,14*
€ 471,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,47*
€ 470,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,23*
€ 440,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,13*
€ 409,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.