Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000872351
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10157049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager R072001200 KBDRC1-12 12mm AD 22mm B.32mm BOSCH REXROTH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,06x0,05x0,04 MM
Gewicht:
0,04 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R072001200 KBDRC1-12
Hauptmerkmal:
12 mm Außen-Ø 22 mm
Ausführung:
Breite 32 mm
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.