Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager-Einheit LUHR40 -2LS 60mm AD 87mm B.76mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000871613
Hersteller:
     EWELLIX SKF
Herst.-Nr.:
     10134895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,13x0,1x0,1 MM
Gewicht:
0,74 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LUHR40 -2LS
Hauptmerkmal:
60 mm Außen-Ø 87 mm
Ausführung:
Breite 76 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 120,35*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 104,44*
€ 133,54*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.