Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehäuse F506 WAL 62mm dreieckig (1) FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000870766
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10103000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
fag flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,12x0,12x0,06 MM
Gewicht:
1,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
F506 WAL
Hauptmerkmal:
62 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: einseitig geschlossene Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.