Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10143056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Gelenkkopf GIL70 -DO-2RS 70mm AD 160mm B.280mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
390x245x135 MM
Gewicht:
8545 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GIL70 -DO-2RS
Hauptmerkmal:
70 mm Außen-Ø 160 mm
Ausführung:
Breite 280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,66*
€ 273,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.