Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse 32,5 mm Außen-Ø 118 mm Innen-Ø 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689263
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10083550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x125x30 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
32,5 mm Außen-Ø 118 mm
Ausführung:
Innen-Ø 72 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: für durchgehende Welle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.