Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse 29 mm Außen-Ø 108 mm Innen-Ø 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689262
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10039004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x125x30 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
29 mm Außen-Ø 108 mm
Ausführung:
Innen-Ø 62 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: für durchgehende Welle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.