Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse 20 mm Außen-Ø 124 mm Innen-Ø 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689261
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9339200160055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
105x105x30 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
20 mm Außen-Ø 124 mm
Ausführung:
Innen-Ø 52 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: für durchgehende Welle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.