Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse 28,8 mm Außen-Ø 130 mm Innen-Ø 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689260
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9339200160060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
135x135x35 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
28,8 mm Außen-Ø 130 mm
Ausführung:
Innen-Ø 80 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: für durchgehende Welle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.