Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle GCU120 MM ID 42mm AD 120mm Breite136,5mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10152748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x125x153 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
GCU120 MM
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 42 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Breite136,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,57*
€ 757,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,78*
€ 745,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,43*
€ 712,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,47*
€ 691,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,24*
€ 646,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.