Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle GCR72 EE ID 24mm AD 72mm Breite30,6mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10136084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
Laufrolle GCR72 EE ID 24mm AD 72mm Breite30,6mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
75x75x105 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
30,6 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Innen-Ø 24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,23*
€ 557,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,97*
€ 554,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,30*
€ 518,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,53*
€ 506,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,68*
€ 469,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.