Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle GCR40 EE ID 18mm AD 40mm Breite58,6mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10013443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
45x45x65 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
58,6 mm Außen-Ø 40 mm
Ausführung:
Innen-Ø 18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.