Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle GCR30 EEM ID 12mm AD 30mm Breite15,2mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10086696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
Laufrolle GCR30 EEM ID 12mm AD 30mm Breite15,2mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
33x33x45 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
15,2 mm Außen-Ø 30 mm
Ausführung:
Innen-Ø 12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.