Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle GCR28 EE ID 10mm AD 28mm Breite13,2mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10051836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
Laufrolle GCR28 EE ID 10mm AD 28mm Breite13,2mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
35x35x45 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
GCR28 EE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 28 mm
Ausführung:
Breite13,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.