Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle GCR24 EEM ID 10mm AD 24mm Breite13,2mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10158392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
Laufrolle GCR24 EEM ID 10mm AD 24mm Breite13,2mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
34x34x46 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
GCR24 EEM
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 24 mm
Ausführung:
Breite13,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.