Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle GCL72 EE ID 24mm AD 72mm Breite30,6mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10158364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
Laufrolle GCL72 EE ID 24mm AD 72mm Breite30,6mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x75x75 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
GCL72 EE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 24 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Breite30,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.