Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DGIR70 UK2RS 70mm AD 160mm B.49mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RR30624-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
275x150x82 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGIR70 UK2RS
Hauptmerkmal:
70 mm Außen-Ø 160 mm
Ausführung:
Breite 49 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Bronze-PTFE · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.