Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DGIR60 UK2RS 60mm AD 135mm B.44mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RR30624-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
240x130x75 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGIR60 UK2RS
Hauptmerkmal:
60 mm Außen-Ø 135 mm
Ausführung:
Breite 44 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Bronze-PTFE · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.