Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23248 K.BEXL FAG ID 240mm AD 440mm Breite160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339200200220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
500x500x255 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
23248 K.BEXL FAG
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 440 mm
Ausführung:
Innen-Ø 240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.016,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.213,09*
€ 3.823,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.179,32*
€ 3.783,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.079,77*
€ 3.664,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.030,97*
€ 3.606,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.016,25*
€ 3.589,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.