| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000676502 Herst.-Nr.: 10005500 EAN/GTIN: 7316575490362 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 105x70x40 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | LLTHC20 SAT1P3 | Hauptmerkmal: | 0,33 kg Standard kurz | Ausführung: | 20er Reihe | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: kurze Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 60,14* | € 74,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,06* | € 83,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 73,45* | € 94,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,71* | € 103,55* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 90,31* | € 108,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|