Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen LLTHC15 SUT1P3 0,1kg Stand.kurz 15er Reihe EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000676495
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10005495
EAN/GTIN:
     7316574541324
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
85x40x30 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LLTHC15 SUT1P3
Hauptmerkmal:
0,1 kg Standard kurz
Ausführung:
15er Reihe
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: kurze Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen shs15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.