Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBBR50 -2LS 50mm AD 62mm B.70mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000676475
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10134599
EAN/GTIN:
     7316570015997
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LBBR50 -2LS
Hauptmerkmal:
50 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite 70 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 38,44*
€ 52,33*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 63,90*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.